内容量1個
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ポリフェニレンサルファイド●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +85℃●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 600 mA●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF66●ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは●タンクの壁を貫通させて取り付け●ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は●取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは●高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは●さまざまな液体に最適な●グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより●RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは●一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには●フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS●UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
注文コード02709887
品番RSF66A25B100