Sensata / Cynergy3
Sensata / Cynergy3の 電子部品(オンボード)
Sensata / Cynergy3の 受動部品
Sensata / Cynergy3の 受動部品その他関連用品
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ポリフェニレンサルファイド●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +85℃●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 600 mA●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF66●代表規格 : NSF Approved, WRAS
注文コード
02710377
品番
RSF66A25B125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ポリフェニレンサルファイド●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +85℃●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 600 mA●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF66●代表規格 : NSF Approved, WRAS
RoHS指令(10物質対応)
対応