Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ポリプロピレン●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +100℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF40●代表規格 : WRAS●This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units. 注文コード02710499 品番RSF44H100RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ポリプロピレン●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +100℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF40●代表規格 : WRAS●This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする