仕様●タイプ : スライドレール●許容荷重 : 10kg●材質 : 押出アルミニウム●深さ : 600mm●シリーズ : Comptec●Comptecアクセサリ. これらのアクセサリはすべて別売り:. 最大負荷10 kgで質量のある装置を支持 陽極酸化処理●押出アルミ. スライドレール. 高品位仕上げ●陽極酸化処理アルミ また●リアパネルとしても使用可能 取り付けキットは別途注文が必要(品番 ; 291-8644 291-8644 ). フロントパネル. アースリード一式でサイドパネル●ベース●カバープレート及びリアパネルを接続可能. アースキット. 6//9 Uケースの取り付け済みプラスチックシェルハンドルの代用として使用可能 材質はアルミダイキャスト 積載荷重50 kg/1組 色RAL 7016. 折りたたみハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応