内容量1個
仕様●検出タイプ : フロート●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : PE●ケーブル長 : 5m●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +55℃●最大AC電圧 : 250V●最大DC電圧 : 110V●電流 Max : 1 A dc, 4 A ac●最大圧力 : 10バール●シリーズ : LM●代表規格 : CE認定●Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは● C/O コンタクトフォームを備えていて●直接負荷出力を備えています。このフロートスイッチは●高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で●保護アースなし●最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で●固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで●狭い場所での使用に最適です。このスイッチは●追加の内蔵バラストに対応し●重心を GET し●ケーブル入口付近で回転します。また●このセルフクリーニングスイッチング素子は●湿度や結露に左右されず●変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし●保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし● LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証
注文コード02710761
品番LM10C