曜日別特売
SF2 Sensirion 接続ケーブル タイプ:フィルターキャップ SHT2x湿度 / 温度センサ AATCC118-1992、RoHS対応 SF2 SENSIRION 02710840

Sensirion 接続ケーブル タイプ:フィルターキャップ SHT2x湿度 / 温度センサ AATCC118-1992、RoHS対応 SF2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード02710840品番SF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●アクセサリタイプ : フィルターキャップ●使用用途 : SHT2x湿度 / 温度センサ●代表規格 : AATCC118-1992●RoHS対応●SHT2xデジタル湿度 / 温度センサ用のSF2フィルタキャップ. Sensirion製のSF2フィルタキャップは●SHT2xシリーズのデジタル湿度 / 温度センサを保護するように設計されています。 このフィルタキャップは●取り付け時の粒子汚染●粉塵●浸水●及びそれに続く結露から製品を保護します。 PBTとフィルタ膜から成るこのフィルタキャップは●湿度測定の応答時間がほとんど影響しないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする