仕様●極数 : 36●行数 : 4●ピッチ : 5.08mm●オス/メス : メス●シリーズ : SMS●接続方向 : ストレート●Souriau SMS シリーズ難燃性プラグには●ストレインリリーフフードが組み込まれています。かん合を確認するには●押して離します。このシリーズは●ワイヤタイプ●基板タイプ●アクセサリオプションにより●完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは●狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ° C シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
RoHS指令(10物質対応)対応