Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:72 V dc パネルマウント, HDC100D160

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02711585 品番HDC100D160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●最大負荷電流 : 160 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 72 V dc●最小負荷電圧 : 7 V dc●最小電圧制御 : 4.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 4.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 2.5 mA●ターミナルタイプ : 簡易接続●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 8.5 μs●90.5 μsV dc●寸法 : 104 x 20.1 x 73.5mm●高さ : 73.5mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは●定格電流120〜160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル●クラッチ●モータ●ソレノイドなど●高電力のDC負荷の制御用として設計されており●梱包●機械●電源●プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は●コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており●苛酷な環境に最適です。. 単極単投●常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする