Semtech TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 33V, LCDA15C-6.TBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02711741 品番LCDA15C-6.TBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 33V●最小ブレークダウン電圧 : 16.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 15V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 500W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 6●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●高電流落雷保護●Semtech RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする