商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ロックスタイル : キー付き●通常端子構成 : 2NC●安全接点 : 2NC●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : 1/2 in NPT●材質 : ガラス繊維強化ナイロン●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP67●ヘッドの方向の数 : 4●シリーズ : XCSPA●動作温度 Min : -25℃●EN1088●EN60204に適合. XCS PAシリーズ●ミニチュア. ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転●8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力●15 N 進入保護等級: IP67 1 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照)注文コード02711847品番XCSPA793
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688販売価格(税別)