Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックスタイル : キー付き●通常端子構成 : 1 NC / 1 NO●安全接点 : NO/NC●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : 1/2 in NPT●材質 : ガラス繊維強化ナイロン●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP67●ヘッドの方向の数 : 4●シリーズ : XCSPA●動作温度 Min : -25℃●EN1088●EN60204に適合. XCS PAシリーズ●ミニチュア. ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転●8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力●15 N 進入保護等級: IP67 1 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照) 注文コード02711856 品番XCSPA593
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ロックスタイル : キー付き●通常端子構成 : 1 NC / 1 NO●安全接点 : NO/NC●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : 1/2 in NPT●材質 : ガラス繊維強化ナイロン●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP67●ヘッドの方向の数 : 4●シリーズ : XCSPA●動作温度 Min : -25℃●EN1088●EN60204に適合. XCS PAシリーズ●ミニチュア. ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転●8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力●15 N 進入保護等級: IP67 1 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする