Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 電子部品(オンボード)
Sensata / Crydomの 受動部品
Sensata / Crydomの 受動部品その他関連用品
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02711926
品番
MCPC2450C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最小負荷電圧 : 180 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 8→ 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●ターミナルタイプ : ねじ●シリーズ : MCPCVrms●寸法 : 45.7 x 58.4 x 19.8mm●高さ : 19.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応