Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックスタイル : キー付き●通常端子構成 : 1 NC / 1 NO●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : PG11●材質 : ポリアミド●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP67●ヘッドの方向の数 : 8●シリーズ : XCSPA●深さ : 30mm●Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは● 1NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で●最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で●キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転●8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO 又は PG11 のケーブルエントリ x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508 注文コード02712696 品番XCSPA591
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ロックスタイル : キー付き●通常端子構成 : 1 NC / 1 NO●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : PG11●材質 : ポリアミド●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP67●ヘッドの方向の数 : 8●シリーズ : XCSPA●深さ : 30mm●Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは● 1NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で●最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で●キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転●8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO 又は PG11 のケーブルエントリ x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする