REX(レックス)[自動車用品]
ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り)
HE230005P-STW1C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
02712740
品番
HE230005P-STW1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
用途
配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
材質
PE熱収縮チューブ錫(低温ハンダ)シリコン接着剤
色
白
融点(℃)
ハンダ:115
作業温度範囲(℃)
【一般作業温度】-55~105、【収縮作業温度】60以上
収縮率
2:1
耐電圧(V)
600
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません