ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り)
収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
- 用途
- 配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
- 材質
- PE熱収縮チューブ錫(低温ハンダ)シリコン接着剤
- 色
- 赤
- 融点(℃)
- ハンダ:115
- 作業温度範囲(℃)
- 【一般作業温度】-55~105、【収縮作業温度】60以上
- 収縮率
- 2:1
- 耐電圧(V)
- 600
- 内容量
- 1セット(5個)
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電線保護 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02712749 ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712749-260824-04.jpg)
![注文コード:02712749 ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712749-260824-02.jpg)
![注文コード:02712749 ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712749-260824-06.jpg)

![熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器] 熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06929391-261028-02.jpg)






![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-04.jpg)






