UT0W01626SH6 Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 26極 UT0W01626SH6 SOURIAU 02712791

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 26極 UT0W01626SH6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02712791品番UT0W01626SH6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●極数 : 26●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 16●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする