曜日別特売
WN4623WK テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック) 02713020

WN4623WK テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック) 02713020
WN4623WK テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック) 02713020
WN4623WK テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック) 02713020

テレホンモジュラジャックWN4623WK

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
極数C付6極2心
色ホワイト
内容量1箱(10個)注文コード02713020品番WN4623WK
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
極数
C付6極2心
色
ホワイト
タイプ
フル端子
結線方式
ねじなし端子式
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32628066
2024-03-18
用途: リフォーム時
有限会社カミリア商事 様

携帯の普及により、現在はあまり使用することがなくなったが、安価に交換ができ大変助かりました。

対象商品 : 41052085
2023-06-04
用途: スイッチやコンセント全般をブラック(またはグレー)に交換することでおしゃれにします。

既存のものはホワイトでしたが、グレーにすることでとてもシック且つおしゃれになりました。

対象商品 : 32628066
2021-02-02
用途: 電話コンセントの増設
建設業・工事業

普通の電話の場合はパナのこれに限る。仕上がりも美しいし安価で言うことなし。

対象商品 : 41052207
2017-07-29
用途: 部屋のリフォーム
サイシンカラー 様

6P4CはHCでも手に入りますが 電話をドアフォン付きにすると 6P6Cが必要で 此処にあり助かります。

対象商品 : 32628075
2017-04-05
用途: 電話回線埋込BOX用で使用
COMエンジニアリング 様

接続が簡単で早くて接続極性間違いが起きない設計です、便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 32628066
2017-04-27
用途: 増設、交換時

メーカー製品なので値段で選ぶことが多いですがモノタロウさんは最安値のことが多いです。

対象商品 : 32628075
2015-03-10
用途: 埋め込みテレホンジャック設置

panaの商品良いです。取り付けも簡単確実でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする