Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧 : 24V dc●材質 : プラスチック●アクチュエータタイプ : コード式●安全カテゴリ : 4●アクチュエータ含む : あり●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP66●IP67●長さ : 38.5mm●IEC 947-1●EN 547-5-1●EN 547-5-3●EN 60204-1●EN 1088。. UL●CSA. 適切な監視システムを備え●正しく配線した場合●これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4●EN / ISO 13849-1に準拠するPL e●EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMRコード化磁気安全スイッチ●シリンダ型. Schneider XCS-DMRコード化磁気安全スイッチは●不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア●カバー●ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは●洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。 スイッチとその磁石間の距離が8 mmを超えると●即座に危険な動作を停止させてオペレータを保護します。. 1アプローチ方向 ミスアラインメントに対する許容差8 mm LEDタイプは●1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えており●保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 シリンダ型プラスチックハウジング 寸法: O30 x 38.5 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応 注文コード02713685 品番XCSDMR7912
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧 : 24V dc●材質 : プラスチック●アクチュエータタイプ : コード式●安全カテゴリ : 4●アクチュエータ含む : あり●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP66●IP67●長さ : 38.5mm●IEC 947-1●EN 547-5-1●EN 547-5-3●EN 60204-1●EN 1088。. UL●CSA. 適切な監視システムを備え●正しく配線した場合●これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4●EN / ISO 13849-1に準拠するPL e●EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMRコード化磁気安全スイッチ●シリンダ型. Schneider XCS-DMRコード化磁気安全スイッチは●不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア●カバー●ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは●洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。 スイッチとその磁石間の距離が8 mmを超えると●即座に危険な動作を停止させてオペレータを保護します。. 1アプローチ方向 ミスアラインメントに対する許容差8 mm LEDタイプは●1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えており●保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 シリンダ型プラスチックハウジング 寸法: O30 x 38.5 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする