Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧 : 24V dc●安全接点 : 2NC●材質 : プラスチック●接続タイプ : ケーブル●アクチュエータタイプ : コード式●安全カテゴリ : 4●アクチュエータ含む : あり●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP66●IP67●深さ : 7mm●Telemecanique Sensors マグネット式安全スイッチTelemecanique Sensors XCS-DMC シリーズ磁気安全スイッチは●ミスアライメント許容差 5 mm です。つまり●スイッチとマグネットの間の距離が 5 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止することで●作業者を保護します。アクチュエータはコード化され●スイッチに組み込まれています。非常に精密なガイドと低慣性で●産業機械のドア●カバー●ガードを監視するように設計されています。この安全スイッチは●頻繁な洗浄や液体スプレーが行われる機械に最適です。スイッチには常時閉コンタクトが 2 つあります。 注 適切な監視システムを備え●正しく配線した場合●これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4●EN / ISO 13849-1に準拠するPL e●EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。規格。特長と利点左右に向かって作動します コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング 動作温度範囲: -250C → 850C 最大機械的寿命: 1200 ● 000 回認定IP66等級 IP67定格 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 ISO14119 UL508 CSAC22.2 番号 14 BG 認定 注文コード02713728 品番XCSDMC7902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧 : 24V dc●安全接点 : 2NC●材質 : プラスチック●接続タイプ : ケーブル●アクチュエータタイプ : コード式●安全カテゴリ : 4●アクチュエータ含む : あり●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP66●IP67●深さ : 7mm●Telemecanique Sensors マグネット式安全スイッチTelemecanique Sensors XCS-DMC シリーズ磁気安全スイッチは●ミスアライメント許容差 5 mm です。つまり●スイッチとマグネットの間の距離が 5 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止することで●作業者を保護します。アクチュエータはコード化され●スイッチに組み込まれています。非常に精密なガイドと低慣性で●産業機械のドア●カバー●ガードを監視するように設計されています。この安全スイッチは●頻繁な洗浄や液体スプレーが行われる機械に最適です。スイッチには常時閉コンタクトが 2 つあります。 注 適切な監視システムを備え●正しく配線した場合●これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4●EN / ISO 13849-1に準拠するPL e●EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。規格。特長と利点左右に向かって作動します コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング 動作温度範囲: -250C → 850C 最大機械的寿命: 1200 ● 000 回認定IP66等級 IP67定格 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 ISO14119 UL508 CSAC22.2 番号 14 BG 認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする