CT変換器(実効値演算形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
02714271
品番
M2CE-5A-R/CE
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

主な機能と特長

CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換

真の実効値演算回路方式を採用

小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス

CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理

モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする