ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード02714315 品番SLR-56YY3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 5.5 Dia.x 8.7mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする