内容量1個仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ステンレススチール●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +120℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 350V●電流 Max : 500 mA●最大圧力 : 5バール●シリーズ : SSF212●Cynergy3 SSF211及びSSF212水平フロートスイッチ. Cynergy3のSSF211シリーズとSSF212シリーズの水平フロートスイッチです。比重(SG) 0.8以上の液体で動作します。これらのフロートスイッチは●リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成されています。SSF211とSSF212スイッチはN/C接点(常時閉)を備えています。 SSF211フロートスイッチは●タンク内での水平取り付け用に設計されています。タンクの内部にアクセスして取り付けられる用途にのみ適しています。SSF212フロートスイッチはタンクの外側から取り付けることができ●内部にアクセスできる必要はありません。. 特長 / 利点. N/O接点で提供されていますが●取り付け時にスイッチを180 °反転させることで●簡単にN/O (常時閉)接点に構成できます。フロートが標準で下方に動く代わりに●スイッチ本体から離れるように上方に移動します。 これらのフロートスイッチは●長さがわずか47 mmのコンパクト設計です。 ステムはSS304ステンレススチール製で●フロートはSS316ステンレススチール製です。このため●これらのリミットスイッチは●非常に過酷な環境での使用に適しています。 すべてのSSF211フロートスイッチには●長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブルが取り付けられています。1/8インチBSPねじで内部に取り付けることができます。 SSF212フロートスイッチには●長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブル●プラグ及びソケット又はM12ソケットが取り付けられています。これはモデルによって異なります。これらのスイッチは●1/2インチNPTねじで外部に取り付けることができます。注文コード02714340品番SSF212X100