SSF67A25B75 Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3 02714358

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ステンレススチール●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +135℃●最大AC電圧 : 250V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 600 mA●最大圧力 : 10バール●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : SSF67●Cynergy3 フロートCynergy3 SSF67 シリーズフロートスイッチは●縦型取り付けタイプで●直接負荷このフロートスイッチの本体はステンレススチール製です。最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの上段は 25 mm ●下段は 75 mm です。ロングリーチフロートスイッチを使用するように設計されています。さまざまなシステム要件に対応できるように●複数のスイッチングオプションが用意されています。シングルフロートタイプは●アラーム及び制御システムの高レベル(上昇時に発生)及び低レベル(下降時に発生)の表示を提供します。デュアルフロートタイプは●高レベルと低レベルの両方(タンクからの空への制御に使用)を上げるか●高レベルと低レベルの両方(タンクの充填制御に使用)を落下させます。 注: 技術仕様表に記載されているすべての定格は●抵抗負荷専用です。 警告: ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは●ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは●液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.8 です 公称スイッチ差動(各レベル)は 1 mm です 内部取り付け用● M16 x 2 ねじ 動作温度範囲: -20 → 135 ° C 全長は 102 mm 最大スイッチング電力: 25 VA用途浸食性液体や衛生用途に適しています 石油化学 保管場所 プロセス制御用途認定ISO9001注文コード02714358品番SSF67A25B75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ステンレススチール●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +135℃●最大AC電圧 : 250V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 600 mA●最大圧力 : 10バール●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : SSF67●Cynergy3 フロートCynergy3 SSF67 シリーズフロートスイッチは●縦型取り付けタイプで●直接負荷このフロートスイッチの本体はステンレススチール製です。最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの上段は 25 mm ●下段は 75 mm です。ロングリーチフロートスイッチを使用するように設計されています。さまざまなシステム要件に対応できるように●複数のスイッチングオプションが用意されています。シングルフロートタイプは●アラーム及び制御システムの高レベル(上昇時に発生)及び低レベル(下降時に発生)の表示を提供します。デュアルフロートタイプは●高レベルと低レベルの両方(タンクからの空への制御に使用)を上げるか●高レベルと低レベルの両方(タンクの充填制御に使用)を落下させます。 注: 技術仕様表に記載されているすべての定格は●抵抗負荷専用です。 警告: ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは●ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは●液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.8 です 公称スイッチ差動(各レベル)は 1 mm です 内部取り付け用● M16 x 2 ねじ 動作温度範囲: -20 → 135 ° C 全長は 102 mm 最大スイッチング電力: 25 VA用途浸食性液体や衛生用途に適しています 石油化学 保管場所 プロセス制御用途認定ISO9001RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする