仕様●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ