RSF73H100RN Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3 02715155

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ナイロン●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +75℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF70●代表規格 : WRAS●This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehicles注文コード02715155品番RSF73H100RN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ナイロン●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +75℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF70●代表規格 : WRAS●This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehiclesRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする