Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 内蔵型●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ポリフェニレンサルファイド●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +85℃●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 600 mA●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF66●代表規格 : WRAS●ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは●タンクの壁を貫通させて取り付け●ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は●取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは●高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは●さまざまな液体に最適な●グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより●RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは●一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには●フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS●UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御 注文コード02715575 品番RSF66A25B150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 内蔵型●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ポリフェニレンサルファイド●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +85℃●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 600 mA●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF66●代表規格 : WRAS●ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは●タンクの壁を貫通させて取り付け●ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は●取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは●高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは●さまざまな液体に最適な●グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより●RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは●一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには●フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS●UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする