曜日別特売
XCKJ10511H29 Telemecanique SensorsXCKJ10511H29 TELEMECANIQUE SENSORS 02715661

Telemecanique SensorsXCKJ10511H29

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02715661品番XCKJ10511H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする