JPV-S100 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02716756

単体画像

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.0L、0.5~5.5合オフホワイト注文コード02716756品番JPV-S100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ごはんの甘みを引き出す遠赤5層土鍋蓄熱コート釜
ごはんの弾力を引き出す旨み粒立ち炊飯プログラム

オフホワイト区分B容量(L)1定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50~60定格消費電力(W)1100本体質量(kg)5.5加熱方式圧力IH寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×38×21.4高さ(cm)ふた開き時:約42.3消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:1871時間当たりの保温時:17.5年間消費電力量(kWh/年)93.5省エネ基準達成率(%)102炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.0L、0.5~5.5合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする