単体画像
タイガー魔法瓶
圧力IHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.0L、0.5~5.5合
注文コード
02716781
品番
JPV-T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
炊飯容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
もっちり、しっかり食感”圧力炊き”
進化したおいしさ&粒立ち保温
遠赤5層土鍋コート釜
ごはんの弾力を引き出す
旨み粒立ち炊飯プログラム
炊きたてのごはんのおいしさをキープ”粒立ち保温”プログラム
色
モーブブラック
区分
B
容量(L)
1
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50~60
定格消費電力(W)
1100
本体質量(kg)
5.5
加熱方式
圧力IH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.7×38×21.4
高さ(cm)
ふた開き時:約42.3
消費電力量(Wh)
1回当たりの炊飯時:1871時間当たりの保温時:17.5
年間消費電力量(kWh/年)
93.5
省エネ基準達成率(%)
102
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.0L、0.5~5.5合