※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッソードライM(通常品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150個×2袋) 注文コード02716991 品番30FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。
吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。
最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。
低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。
吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。

用途防錆、除湿、防湿 寸法(mm)113×115 主成分塩化マグネシウム 質量(g/個)27 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3MB)(0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする