付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)質量(g)833対応OSWindows11対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSDHDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります