曜日別特売
HRN-636 3IN2ケーブル 平野商会 02717167

HRN-636 3IN2ケーブル 平野商会 02717167
HRN-636 3IN2ケーブル 平野商会 02717167
HRN-636 3IN2ケーブル 平野商会 02717167

3IN2ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード02717167品番HRN-636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

1台3役、iPhoneコネクタ、microBコネクタ、Type-CコネクタとUSB端子とType-C端子を切り替えてどちらでも使える便利なケーブルです。
かさばる長いケーブルもリール式でスッキリ。5段階に長さの調節ができ、最大100cmまでに対応。
出力最大2Aの急速充電で様々なデバイスに対応します。(3台同時充電も可)。またType-Cコネクタ(出力)はデータ転送にも対応しています。※スマートフォンの種類によってはデータ転送に対応しない場合もありますのでご了承ください。

ブラック質量(g)40電圧(V)対応:DC5全長(cm)約25/40/60/80/100(コード長さ段階調節)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4×2×4主材質ABS、TPE、アルミ、ステンレス最大出力電流(A)2USB規格2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする