曜日別特売

5V給電 USB2.0対応 OTG変換ケーブル

5V給電 USB2.0対応 OTG変換ケーブル - ルートアール5V給電 USB2.0対応 OTG変換ケーブル - ルートアール

5V給電 USB2.0対応のOTG変換ケーブルです。 スマートフォンやタブレットPC等の端末に給電をしながらUSB機器を同時に利用できます。 USB2.0に対応しており、USBマウスやUSBキーボード等周辺機器が利用可能です。 TYPE-C端子が1ポートしかないスマートフォン等の端末に特に有効です。 プラグアンドプレイに対応しており、基本的に接続をするだけで利用ができます。 USB2.0規格に準拠しており、キーボードやマウス、ゲームコントローラーなどの入力機器、オーディオデバイス、カードリーダーやUSBメモリなど幅広い互換性があります。(対応可能なUSB機器はお使いの端末OSに依存します。)

付属品
簡易説明書、保証書
仕様
●端末側端子:TYPE-Cオス※本製品は USB Power Delivery(PD)に対応する端末、電源で使用できますが、電圧は5Vに制限されます。●電源入力端子:TYPE-Cメス
質量(g)
約12
電源
5V 2A以上出力のあるもの
機能
USBアダプタ:USB2.0※1ポート(USB Aメス×1)
端末
OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末
全長(cm)
約13
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182250RUH-OTGTPBK
¥982
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする