2次元イメージャーデータコレクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02717377 品番KDC280CJPH【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別) アウトレット
¥69,98056,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省電力で長時間運用を可能にしたKDCデータコレクターです。通信設定に煩わされることなく、付属のドングルを挿入しペアリングコードをスキャンするだけでワイヤレス接続が行えます。高性能読み取りエンジンで1次元バーコードから2次元バーコードまで読み取ります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) OS専用OS メモリーUPCコード相当で400,000件以上保存可能 インターフェイスMicro USB 寸法(mm)40×82×18 質量(g)57.5 読取方式2次元Imager、640×480 CMOS、100 fps 使用CPUARM7 32bits 読取(mm)46〜246(Code39) 防塵防水性能IP65準拠 BluetoothBluetooth® v4.1+EDR、SPP/HID 電源リチウムイオン電池 付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプター 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【リアルタイムロック】Quartz RTC for timestamp アズワン品番7-9608-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする