TAU1208W-20-X100【ワケあり】 帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12 SMC 02718041

帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 白(半透明) 注文コード02718041 品番TAU1208W-20-X100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9003,598
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径(Φmm)8 使用流体空気 材質帯電防止ポリウレタン 外径(Φmm)12 白(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする