フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 500mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(AG)シリーズ. 比較的低い周波数から抵抗成分を発生するため●30M〜数100MHzの広帯域でのノイズ対策に適しています 注文コード02718095 品番BLM18AG121SN1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は仕様・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 500mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(AG)シリーズ. 比較的低い周波数から抵抗成分を発生するため●30M〜数100MHzの広帯域でのノイズ対策に適しています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする