MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の 受動部品その他関連用品
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
仕様
●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 70Ω●定格電流 : 3.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.6mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.6mm●材料 : フェライト●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ. このフィルタは●干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
注文コード
02718181
品番
BLM18KG700TN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 70Ω●定格電流 : 3.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.6mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.6mm●材料 : フェライト●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ. このフィルタは●干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
RoHS指令(10物質対応)
対応