フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 1000Ω●定格電流 : 100mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●最大直流抵抗 : 850mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため●信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化 注文コード02718321 品番BLM18BD102SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 1000Ω●定格電流 : 100mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●最大直流抵抗 : 850mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため●信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする