マイクロチップ, プログラマブルゲインアンプ, 3 V、5 V, レール ツー レール出力, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3 V●5 V●最大入力オフセット電圧 : 0.275mV●最大入力抵抗 : 0.006MΩ●回路数 : 1●レール to レール : レール to レール入力/出力●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : レール ツー レール●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●幅 : 3.9mm●プログラマブルゲインアンプ(PGA)●Microchip 注文コード02718357 品番MCP6S22-I/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3 V●5 V●最大入力オフセット電圧 : 0.275mV●最大入力抵抗 : 0.006MΩ●回路数 : 1●レール to レール : レール to レール入力/出力●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : レール ツー レール●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●幅 : 3.9mm●プログラマブルゲインアンプ(PGA)●Microchip RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする