ラックマウントシャーシ nVent SCHROFF ナチュラル 3U EuropacPROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●ラックユニット : 3U●水平ピッチ : 84HP●深さ : 175mm●色 : ナチュラル●材質 : アルミニウム, ステンレス鋼●IEC60603-2 / DIN41612. モジュールレール x 4 ●側壁タイプ F x 2 ● 19 インチブラケット x 2 ●ねじ付きストリップ x 2 ●組み立て材 x 1. プラグコネクタ用の europacPRO シールドなし. 軽量ラックマウント プラグコネクタを取り付けるための背面のモジュールレール( IEC60603-2 / DIN41612 ) 注文コード02718418 品番24563-191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ラックユニット : 3U●水平ピッチ : 84HP●深さ : 175mm●色 : ナチュラル●材質 : アルミニウム, ステンレス鋼●IEC60603-2 / DIN41612. モジュールレール x 4 ●側壁タイプ F x 2 ● 19 インチブラケット x 2 ●ねじ付きストリップ x 2 ●組み立て材 x 1. プラグコネクタ用の europacPRO シールドなし. 軽量ラックマウント プラグコネクタを取り付けるための背面のモジュールレール( IEC60603-2 / DIN41612 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする