フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 2700Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●最大直流抵抗 : 0.8Ω●材料 : フェライト●SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは●DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。 注文コード02718540 品番BLM21BD272SH1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 2700Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●最大直流抵抗 : 0.8Ω●材料 : フェライト●SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは●DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする