曜日別特売
BLM31PG601SN1L フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm MURATA(村田製作所) 02718610

フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(3000個)仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 600Ω●定格電流 : 1.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 90mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM31(PG)シリーズ. 低直流抵抗のため●小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能注文コード02718610品番BLM31PG601SN1L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 600Ω●定格電流 : 1.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 90mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM31(PG)シリーズ. 低直流抵抗のため●小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする