曜日別特売
BLM31PG500SN1L フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm MURATA(村田製作所) 02718619

フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 50Ω●定格電流 : 3.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 15mΩ●材料 : フェライト●SMD 1206フェライトフィルタ - BLM31Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。注文コード02718619品番BLM31PG500SN1L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 50Ω●定格電流 : 3.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 15mΩ●材料 : フェライト●SMD 1206フェライトフィルタ - BLM31Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする