内容量1袋(25個)
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 470Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●シリーズ : BLM18RK●SMC 0603フェライトフィルタ - BLM18RKシリーズ. このフィルタは●干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています。 デジタルインターフェイス専用。 共振の可能性の低減。 歪みの発生ゼロ。
注文コード02718671
品番BLM18RK471SN1D