フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 330Ω●定格電流 : 1.7A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●用途 : EMI抑制フィルタ●デジタルインターフェイス(GHz帯域)●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ. このフィルタは●干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去 注文コード02718698 品番BLM18KG331SN1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は仕様・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 330Ω●定格電流 : 1.7A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●用途 : EMI抑制フィルタ●デジタルインターフェイス(GHz帯域)●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ. このフィルタは●干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする