フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 33Ω●定格電流 : 3A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ. 低直流抵抗のため●小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能 注文コード02718741 品番BLM18PG330SN1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は仕様・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 33Ω●定格電流 : 3A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ. 低直流抵抗のため●小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする