フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●材料 : フェライト●CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ. これらのフィルタは●電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発 注文コード02718890 品番BLM18BA121SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は仕様・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●材料 : フェライト●CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ. これらのフィルタは●電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする