マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3300個) 注文コード 02719091 品番 93C46BT-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●メモリサイズ : 1kbit●インターフェースタイプ : シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 x 16ビット●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 16bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●動作温度 Max : +85 ℃ns●Microchip 93C46BT シリーズは●低消費電力 CMOS テクノロジーを採用した 4 K ビット低電圧シリアル EEPROM です。電源オン / オフのデータ保護回路を備えています。セルフ時限の消去サイクル 自己タイミング書き込みサイクル デバイスステータスシグナル シーケンシャル読み取り機能 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする