フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 220Ω●定格電流 : 2A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●最大直流抵抗 : 45mΩ●材料 : フェライト●SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 フェライトパールインダクタンスから成るフィルタは●連続電圧ラインからのEMIを除去するように設計されています。 BLM_PフェライトビーズはDC抵抗が小さいので●大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。 注文コード02719380 品番BLM21PG221SH1D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 220Ω●定格電流 : 2A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●最大直流抵抗 : 45mΩ●材料 : フェライト●SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 フェライトパールインダクタンスから成るフィルタは●連続電圧ラインからのEMIを除去するように設計されています。 BLM_PフェライトビーズはDC抵抗が小さいので●大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする