内容量1セット(4000個)
仕様●パッケージタイプ : 0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 600mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 2 x 1.25 x 0.85mm●長さ : 2mm●奥行き : 1.25mm●最大直流抵抗 : 190mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM21(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため●信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化
注文コード02719407
品番BLM21BB121SN1D